EATON MANIFACTURING - EAO107067 BBS-3/FL-NA PORTASBARRE 630A 3POLI NA - 107067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Massima corrente nominale - 630 A
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069200
Codice prodotto
EAO107067
Cod. produttore
107067
Produttore
EAO
Numero di poli:
3
Massima corrente nominale:
630 A
Distanza delle sbarre:
60 mm
Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=3, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL


