EATON MANIFACTURING - EAO107196 AKS300 MORS.A PINZA150-300 MMQ 20X5-30X1 - 107196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 20...30 mm
Sezione max. del conduttore - 300 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 600 A
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069590
Codice prodotto
EAO107196
Cod. produttore
107196
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
5...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
20...30 mm
Sezione max. del conduttore:
300 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
600 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
41 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
sì
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì