AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO108348 BPZ-MPL650-800 PIASTRA MOD. 800L 580H - 108348

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO108348 BPZ-MPL650-800 PIASTRA MOD. 800L 580H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 590 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081079827

Codice prodotto

EAO108348

Cod. produttore

108348

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

25 mm

Larghezza:

590 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 800mm, Höhe 650mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör