AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO108897 Z-DLD/WH24 2LED BIANCO E BIANCO 24V AC - 108897

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO108897 Z-DLD/WH24 2LED BIANCO E BIANCO 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 2

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081085156

Codice prodotto

EAO108897

Cod. produttore

108897

Produttore

EAO

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

2

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Doppelleuchte, mit getrennten Anschlüssen, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632