EATON MANIFACTURING - EAO111778 M22-WRS-MS2 SEL. CH. 2 POS.PIATTO MS2 PE - 111778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081113286
Codice prodotto
EAO111778
Cod. produttore
111778
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì


