AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO111788 M22-WRS-MS7 SEL. CH. 2 POS.PIAT MS7 PERM - 111788

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO111788 M22-WRS-MS7 SEL. CH. 2 POS.PIAT MS7 PERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081113385

Codice prodotto

EAO111788

Cod. produttore

111788

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Pulsante a chiave per serrature singole (non per impianti di chiusura) con grado di protezione IP66. Pronto all'uso con la chiusura MS7. Opzione: la funzione permanente/ad impulso e l'estraibilità della chiave possono essere modificate successivamente mediante il set di codifica disponibile come accessorio.