AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO114736 XVTL-MP/PV-3/18 SEPARAZ VERT. 300P 1800H - 114736

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO114736 XVTL-MP/PV-3/18 SEPARAZ VERT. 300P 1800H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081141364

Codice prodotto

EAO114736

Cod. produttore

114736

Produttore

EAO

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

190 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

0

Numero di unità rack:

0

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

Parete laterale di separazione, per AxP=1800x300mm