EATON MANIFACTURING - EAO115974 M22-SWD-K11LED-G EL FUNZ 2P LED VERDE FR - 115974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Verde
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
4015081157143
Codice prodotto
EAO115974
Cod. produttore
115974
Produttore
EAO
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Verde
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


