EATON MANIFACTURING - EAO116026 SWD4-100LF8-24 CAVO PIATTO LUNGH 100M 8P - 116026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - 0.23 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081157662
Codice prodotto
EAO116026
Cod. produttore
116026
Produttore
EAO
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
0.23 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
1.35 mm
Materiale del conduttore:
Altri
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Dimensioni AWG:
24
Numero di twistature (coppie):
0
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Tipo approvato di installazione interrata:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Stagnato
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Rinforzo del materiale:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Piatta
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
3.5 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
17.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
15 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
15 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
7.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...105 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...105 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66.7 %
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
sì