EATON MANIFACTURING - EAO116708 BBA0-32/2TS-C ADAT 32A MORS.MOLLA - 116708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081164530
Codice prodotto
EAO116708
Cod. produttore
116708
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm