EATON MANIFACTURING - EAO119036 CU-BAND10X32X1-BK BANDELLA FLEX 10X32X1 - 119036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 800 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 32 mm
Spessore della lamella - 1 mm
Spessore - 14 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081171736
Codice prodotto
EAO119036
Cod. produttore
119036
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
800 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
32 mm
Spessore della lamella:
1 mm
Spessore:
14 mm
Numero di lamelle:
10
Laminato:
sì
Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=800 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,