EATON MANIFACTURING - EAO120937 PKZ-SOL12 INT. DI PROT. STRINGA 12A 900V - 120937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 0 kA
Numero di poli - 2
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015081187676
Codice prodotto
EAO120937
Cod. produttore
120937
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
0 kA
Numero di poli:
2
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
0...0 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
72...72 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20