EATON MANIFACTURING - EAO121089 M22-XZK1-I99 ETICH. EM. 33X50MM, I - 121089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Tedesco
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4015081189199
Codice prodotto
EAO121089
Cod. produttore
121089
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Tedesco
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
1 mm
Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.


