EATON MANIFACTURING - EAO121380 SWD4-SFL8-20 ALIMENTAZ ESTERNA 24VDC FEM - 121380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081192090
Codice prodotto
EAO121380
Cod. produttore
121380
Produttore
EAO
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Foro passante armadio elettrico SmartWire-DT, passaggio da cavo piatto SWD a cavo a sezione circolare, inseribile su entrambi i lati, alimentazione aggiuntiva della tensione di comando per partenze motore e contattori possibile, adatto per spessori parete fino a 4mm, grado di protezione IP67, foratura 18.5mm, collegamento cavo piatto con connettore piatto SWD4-8MF2 a 8 poli, collegamento cavo tondo tramite connettore