AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO127082 DILEM12-10(230V50/60HZ) MINICONT. 5,5KW - 127082

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO127082 DILEM12-10(230V50/60HZ) MINICONT. 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081246175

Codice prodotto

EAO127082

Cod. produttore

127082

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6.6 A

Leistungsschütz, nach IEC/EN60947, 3 polig, mit Schraubanschlüssen, mit max 4 Hilfskontakten erweiterbar, mit 1 Hilfsschalter als zwangsgeführter Kontakt, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer7 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Sternpunktbrücken, Parallelverbinder, Verdrahtungssätze, mechanische Verriegelung