AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO135815 E55BLT1F SEN IND 40X40 SPOR VITE CON PRO - 135815

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO135815 E55BLT1F SEN IND 40X40 SPOR VITE CON PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081326082

Codice prodotto

EAO135815

Cod. produttore

135815

Produttore

EAO

Distanza di commutazione:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

AC

Diametro del sensore:

0 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

128 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

35...250 V

Larghezza del sensore:

50 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

50 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

35...250 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

35...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 6, 13

E55-Serie, induktiver Näherungssensor, Produktmerkmale: Quader-Bauform, Nichtmetallisches Gehäuse bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Gleicher Formfaktor und gleiche Bauform wie Standardgrenztaster für leichtes Nachrüsten. Sensorkopf hat fünf Sensorstellen (Erfassung von oben oder von allen vier Seiten), die leicht vor Ort geändert werden können. Hohe Erfassungsweite bis 40 mm.