AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO136219 E59-M18C116D01-D1 SEN IND D.12 SPOR M12 - 136219

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO136219 E59-M18C116D01-D1 SEN IND D.12 SPOR M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 18 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081330126

Codice prodotto

EAO136219

Cod. produttore

136219

Produttore

EAO

Distanza di commutazione:

18 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

69 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

6...48 V

Larghezza del sensore:

0 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

0 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

6...48 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 6, 13

Serie IPROX-E59, caratteristiche del prodotto: disponibile come variante DC a 3 fili. Rileva oggetti metallici a 3 volte la portata dei tradizionali sensori induttivi cilindrici schermati o non schermati. design di alto profilo con cilindro in acciaio inox, due colori, luci visibili a 360°, calotta frontale in Ryton® resistente agli urti e composto di sigillatura per l'attenuazione delle vibrazioni. La configurazione automatica rileva automaticamente le connessioni NPN e PNP e commuta il sensore senza dover intervenire manualmente. Portata configurabile, riconoscimento della banda, riconoscimento oggetti (metallici) sullo sfondo rilevamento dei ritardi e della velocità grazie alla tecnologia Smart-Sense™ basata su microprocessore. Il cavo di programmazione opzionale e il software di configurazione ProxView per Windows semplificano la parametrizzazione dei sensori. Resistente a elevati livelli di disturbo (fino a 20 V/m). Resistente alle temperature estreme (-40 °C).