AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO140483 DT-3040-CS PORTA TRASPARENTE 300H 400L - 140483

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO140483 DT-3040-CS PORTA TRASPARENTE 300H 400L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081372669

Codice prodotto

EAO140483

Cod. produttore

140483

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

300 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta trasparente, telaio: lamiera d'acciaio, lastra trasparente: vetro di sicurezza, senza cer´niere, senza chiusura