EATON MANIFACTURING - EAO143211 XSFS06-1 COPPIA TRAVERSE PROF 600P - 143211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 466 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 33 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081398751
Codice prodotto
EAO143211
Cod. produttore
143211
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
466 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
33 mm
Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger; dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, Stahlblech verzinkt; Set besteht aus 2 Stk.; für Tiefe 600mm


