AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO143305 XAP0108506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 60 - 143305

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO143305 XAP0108506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 230 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081399697

Codice prodotto

EAO143305

Cod. produttore

143305

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

230 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

705 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo 100 mm, XVTL-SO, XAP • Altezza zoccolo 100 mm, impilabile per altezze maggiori • Apribile su tutti i 4 lati • Verniciato RAL7035