EATON MANIFACTURING - EAO143333 XSDMD20085 PORTA TRASPARENTE XEL 850L 20 - 143333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081399970
Codice prodotto
EAO143333
Cod. produttore
143333
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
850 mm
Altezza:
25 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
1940 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
4X