AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO143406 XSPTF08506 CHIUSURA F3A XEL 850L 600P - 143406

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO143406 XSPTF08506 CHIUSURA F3A XEL 850L 600P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 485 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Profondità - 760 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081400706

Codice prodotto

EAO143406

Cod. produttore

143406

Produttore

EAO

Larghezza:

485 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

760 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 850mm, Tiefe 600, RAL 7035