AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO160LET 160LET 160AMP 240V AC BS88 FUSE - 160LET

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO160LET 160LET 160AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590035323

Codice prodotto

EAO160LET

Cod. produttore

160LET

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassatensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111