AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO168856 BB-EVP-10/1P-2MU SB.PUNT. 63A 1P+1/2M 1M - 168856

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO168856 BB-EVP-10/1P-2MU SB.PUNT. 63A 1P+1/2M 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1012 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653508

Codice prodotto

EAO168856

Cod. produttore

168856

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1012 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

27 mm

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Sbarra di fase, 1Ph, 10qmm, matita, 1m