EATON MANIFACTURING - EAO169135 DX-COM-PCKIT KIT COMUN. PC-ADATT USB/CAV - 169135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo di comunicazione
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081656141
Codice prodotto
EAO169135
Cod. produttore
169135
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo di comunicazione
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Convertitore d'interfaccia, Sotto gamma: Convertitore d'interfaccia, Funzione di base: per il collegamento diretto dei convertitori di frequenza a un PC con software drivesConnect, Descrizione: Codificatore d'interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, a 8 poli, con separazione galvanica, connettore subminiatura, 9 poli, Morsettiera, 5 poli, LED di stato, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DB1, DA1


