EATON MANIFACTURING - EAO170253 FBHMV-80/4/05 BLOCCO DIF 80A 4P 05 - 170253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 500 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 80 A
Larghezza in numero di moduli - 5.5
Confezione
1 PZ
EAN
4015081667550
Codice prodotto
EAO170253
Cod. produttore
170253
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
500 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
80 A
Larghezza in numero di moduli:
5.5
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
70 mm