AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO170486 SPDT3-335 CARTUCCIA X SCARIC. SPDT 335V - 170486

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO170486 SPDT3-335 CARTUCCIA X SCARIC. SPDT 335V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 335 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081669844

Codice prodotto

EAO170486

Cod. produttore

170486

Produttore

EAO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

0

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

335 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

0 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Inserto scaricatore da sovratensione , 335VAC, 1p