AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO170L5550 170L5550 FUSE 400A 660V 1BTN/50 AR - 170L5550

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO170L5550 170L5550 FUSE 400A 660V 1BTN/50 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5704057011310

Codice prodotto

EAO170L5550

Cod. produttore

170L5550

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 660 V, size 1, 53 x 53 x 51 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA