AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO170L9581 170L9581 FUSE 725A 1000V 3BKN/75 AR - 170L9581

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO170L9581 170L9581 FUSE 725A 1000V 3BKN/75 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 725 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5704057015530

Codice prodotto

EAO170L9581

Cod. produttore

170L9581

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

725 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 725 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4