AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO170M1566D 170M1566D FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH - 170M1566D

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO170M1566D 170M1566D FUSE 80A 690V AR DIN 000 HSDNH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590252270

Codice prodotto

EAO170M1566D

Cod. produttore

170M1566D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA