EATON MANIFACTURING - EAO170M4183 170M4183 FUSE 250A 690V DIN 1 GR - 170M4183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5996516012390
Codice prodotto
EAO170M4183
Cod. produttore
170M4183
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale


