EATON MANIFACTURING - EAO170M4390 170M4390 FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU - 170M4390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
5996516013052
Codice prodotto
EAO170M4390
Cod. produttore
170M4390
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


