EATON MANIFACTURING - EAO170M5398 170M5398 FUSE 800A 1000V 2BKN/75 AR - 170M5398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 800 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
4 PZ
EAN
5996516015728
Codice prodotto
EAO170M5398
Cod. produttore
170M5398
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
800 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no











