EATON MANIFACTURING - EAO170M6145 170M6145 FUSE 700A 1250V 3/110 AR CU - 170M6145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 700 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
1 PZ
EAN
5704057032469
Codice prodotto
EAO170M6145
Cod. produttore
170M6145
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
700 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no











