EATON MANIFACTURING - EAO170M6419 170M6419 FUSE 1600A 690V 3BN/65 AR UC - 170M6419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 1600 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale
Confezione
1 PZ
EAN
5996516019269
Codice prodotto
EAO170M6419
Cod. produttore
170M6419
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
1600 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


