EATON MANIFACTURING - EAO171315 SL4-L24-R MODULO CON LED ROSSO,LUCE PERM - 171315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678556
Codice prodotto
EAO171315
Cod. produttore
171315
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
43 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X