EATON MANIFACTURING - EAO174205 IKA-1/8-OT CENTR. IP65 8M P.TRASP. - 174205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081706679
Codice prodotto
EAO174205
Cod. produttore
174205
Produttore
EAO
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
238 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
231 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
115 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
60 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


