AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174329 DE1-122D7FN-N20N SPEED START 0,55KW, 2,7 - 174329

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO174329 DE1-122D7FN-N20N SPEED START 0,55KW, 2,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 300 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.7 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.55 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707911

Codice prodotto

EAO174329

Cod. produttore

174329

Produttore

EAO

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

300 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.7 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.55 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

250 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.55 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

169 mm

Altezza:

230 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

45 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Eaton Starter numero di giri PowerXL™ DE1, 0,55 kW DE1-122D7FN-N20N Tensione d'esercizio 230 V/AC Tensione d'uscita 23. Tensione di ingresso [V]: 220/240, Motore [kW]:0,55 , Motore [HP]: 0,5 , Fasi in ingresso:1, Tensione di uscita: 220-240, Fasi in uscita: 3, Corrente di uscita [A]:2,7, Grado di protezione: IP20.