AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174348 BPZ-DMS-800/20-P PORTA CIECA XEB 800L 20 - 174348

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO174348 BPZ-DMS-800/20-P PORTA CIECA XEB 800L 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708109

Codice prodotto

EAO174348

Cod. produttore

174348

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

766 mm

Altezza:

2027 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

18 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta cieca BPZ-DMS, in lamiera verniciata RAL 7035, con chiusura a gariglione e maniglia a scomparsa. Porta con anta singola per L= 600 e 800 mm, coppia di ante in battuta per L= 1000 mm. Da completare con: serrature e chiavi