EATON MANIFACTURING - EAO174370 BPM-F-1000/17-F STR.ARMADIO XEB 1000L 17 - 174370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1760 mm
Larghezza - 1000 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708321
Codice prodotto
EAO174370
Cod. produttore
174370
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1760 mm
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
320 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
264
Colore:
Grigio
Numero di righe:
11
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri