EATON MANIFACTURING - EAO174541 AZ-4-D20 INT. MT 25KA 4P D 20A - 174541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4015081709977
Codice prodotto
EAO174541
Cod. produttore
174541
Produttore
EAO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
0 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
0 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
75 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no