AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO177289 RS2-02-Q4 RS2, 2NC, CONN, 4-PIN - 177289

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO177289 RS2-02-Q4 RS2, 2NC, CONN, 4-PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di interfaccia - Nessuno

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081717422

Codice prodotto

EAO177289

Cod. produttore

177289

Produttore

EAO

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Plastificato

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Interruttore di sicurezza senza contatto RS-Titan