EATON MANIFACTURING - EAO178817 KLV-24UPS-SF CENTR INCASSO P.SLIM MET 24 - 178817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081741465
Codice prodotto
EAO178817
Cod. produttore
178817
Produttore
EAO
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
360 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
465 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
88 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
75 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì


