AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO200LMT 200LMT 200AMP 240V AC BS88 FUSE - 200LMT

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO200LMT 200LMT 200AMP 240V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590037006

Codice prodotto

EAO200LMT

Cod. produttore

200LMT

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassatensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111