EATON MANIFACTURING - EAO207091 T0-2-15432/I1 COMMUTATORE A CAMME - 207091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Commutatore
Numero di poli - 2
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale
Confezione
1 PZ
EAN
4015082070915
Codice prodotto
EAO207091
Cod. produttore
207091
Produttore
EAO
Tipo di interruttore:
Commutatore
Numero di poli:
2
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipo di dispositivo:
Dispositivo con montaggio superficiale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Dimensione della piastra frontale:
48x48 mm
Idoneo per montaggio frontale:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Larghezza in numero di moduli:
0
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12