AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO207604 KT-M32 ISOLATORI PASS. METRICI CON MEMBR - 207604

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO207604 KT-M32 ISOLATORI PASS. METRICI CON MEMBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015082076047

Codice prodotto

EAO207604

Cod. produttore

207604

Produttore

EAO

Isolatori passanti a membrana metrici per pressacavi, grado di protezione fino a IP66, con membrana passante integrata, entrata cavi=M32, diametro foro=32.5mm, diametro esterno conduttori=1-25mm impiego cavo NYM/NYY, a 4 conduttori=H03VV-F3x0.75, NYM 4x16/5x10mm², unità standard e elastomero termoplastico, esente da alogeni, RAL 7035