EATON MANIFACTURING - EAO208212 DILM500/22(RA110) CONT POT 250 KW - 208212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082123
Codice prodotto
EAO208212
Cod. produttore
208212
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
800 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
200 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
298 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
360 A