EATON MANIFACTURING - EAO208216 DILM580/22(RA250) CONT POT 315 KW - 208216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 315 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 980 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082161
Codice prodotto
EAO208216
Cod. produttore
208216
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
315 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
980 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
250 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
298 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
580 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
456 A


