AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO208282 DILM820-XHI11-SA CONT AUS LATERALI 1NA+1 - 208282

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO208282 DILM820-XHI11-SA CONT AUS LATERALI 1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082826

Codice prodotto

EAO208282

Cod. produttore

208282

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Modulo contatti ausiliari a 2 poli, applicabile lateralmente all'esterno, con morsetti a vite, con contatti a guida forzata, utilizzabile per contattore di potenza DILM250…DILM1600 e DILH1400…2600