EATON MANIFACTURING - EAO216427 M22-XD-*-* CALOTT PULS PIATTO TEST PERS - 216427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro di incasso - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070218299
Codice prodotto
EAO216427
Cod. produttore
216427
Produttore
EAO
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro di incasso:
22 mm
Capsula colorata per pulsanti piatti, con testo personalizzato mediante Labeleditor


